text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit-Schraubendreher 5 mm Hex C 6,3 L.25mm


DIN 7426/ISO 3109, für Innensechskantschrauben, extra hart.

Artikelnummer G0555.001.302
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 5
Verschraubungssystem Hexagon
Schlüsselweite (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Stahlwille

Artikelnummern

Artikelnummer G0555.001.302
EAN 4018754011087
UBB 203122420250
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 08090005
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.