Bits
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
G0594.004.043
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
Stahlwille Bit-Schraubendreher 2,0 x 12mm Hex 3/8“ L.40mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Für Schlitzschrauben, für Schlagschraubendreher No 4030.
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
G0594.004.043
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
40
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite der Klinge (mm)
12
Dicke der Klinge (mm)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
40
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite der Klinge (mm)
12
Dicke der Klinge (mm)
2
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Ja
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.375
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
20
Type
Slotted Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G0594.004.043
EAN
4018754012084
UBB
203122679806
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
08400020