Pomac Automation B.V.
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
G0596.004.058
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
Stahlwille Bit-Schraubendreher 10 mm L.35mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
G0596.004.058
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Hexagon
Schlüsselweite (mm)
10
Gesamtlänge (mm)
35
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Ja
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
10
Verschraubungssystem
Hexagon
Schlüsselweite (mm)
10
Gesamtlänge (mm)
35
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Ja
Anschlussgröße
3/8 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.375
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
22
Warennummer
8207903000
Type
Hex Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G0596.004.058
EAN
4018754012169
UBB
203122680879
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
08420010