Pomac Automation B.V.
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
G0585.001.250
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
Stahlwille Bit-Schraubendreher 1,6 x 8,0mm Hex E 6,3 L.50mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G0585.001.250
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite der Klinge (mm)
8
Dicke der Klinge (mm)
1.6
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite der Klinge (mm)
8
Dicke der Klinge (mm)
1.6
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.25
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
14
Type
Slotted Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G0585.001.250
EAN
4018754011858
UBB
203122427107
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
08301680