text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit-Schraubendreher 1,5 x 13mm Hex 3/8“ L.40mm

Artikelnummer G0594.004.044
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 13
Dicke der Klinge (mm) 1.5
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Anschlussgröße 3/8 Zoll

Spezifikationen

Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 13
Dicke der Klinge (mm) 1.5
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Ja
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.375
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 24
Type Slotted Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer G0594.004.044
EAN 4018754012060
UBB 203122679988
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 08400015
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.