Pomac Automation B.V.
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
G0585.001.244
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
Stahlwille Bit-Schraubendreher 0,8 x 4,0mm Hex E 6,3 L.50mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
G0585.001.244
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite der Klinge (mm)
4
Dicke der Klinge (mm)
0.8
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm)
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite der Klinge (mm)
4
Dicke der Klinge (mm)
0.8
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.25
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
9
Warennummer
8207903000
Type
Slotted Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G0585.001.244
EAN
4018754011797
UBB
203122426521
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
08300840