text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit-Schraubendreher 0,6 x 3,5mm Hex E 6,3 L.50mm

Artikelnummer G0585.001.242
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 3.5
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll

Spezifikationen

Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 3.5
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.25
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 8
Warennummer 8207903000
Type Slotted Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer G0585.001.242
EAN 4018754011773
UBB 203122426372
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 08300635
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.