text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bauknarre 75 13X17

Artikelnummer G0434.013.017
Isoliert Nein
Gewicht 400
Durchmesser des Kopfes (mm) 35
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 315
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere

Specificaties

Isoliert Nein
Gewicht 400
Durchmesser des Kopfes (mm) 35
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 315
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 13
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Ja
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 400
Warennummer 8204110000
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer G0434.013.017
EAN 4018754188796
UBB 500511419482
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 90575117
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.