Bauratsche
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Verschiedene Schraubenschlüssel
Bauratsche
G0434.024.030
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
Stahlwille Bau-Ratsche 75 24X30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
G0434.024.030
Isoliert
Nein
Gewicht
1050
Durchmesser des Kopfes (mm)
55
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
400
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Gewicht
1050
Durchmesser des Kopfes (mm)
55
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
400
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Andere
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
24
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Verriegelung der Buchse
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
1050
Warennummer
8204110000
Type
Ratchet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G0434.024.030
EAN
4018754188833
UBB
500511420373
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
90575230