text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bau-Ratsche 75 19X22


Artikelnummer G0434.019.022
Isoliert Nein
Gewicht 700
Durchmesser des Kopfes (mm) 45
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 365
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 700
Durchmesser des Kopfes (mm) 45
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 365
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 19
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Ja
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 460
Warennummer 8204110000
Type Ratchet

Artikelnummern

Artikelnummer G0434.019.022
EAN 4018754188819
UBB 500511419979
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 90575122
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.