text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bau-Ratsche 75 17X19


Artikelnummer G0434.017.019
Isoliert Nein
Gewicht 460
Durchmesser des Kopfes (mm) 40
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 315
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 460
Durchmesser des Kopfes (mm) 40
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 315
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 17
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Ja
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 460
Warennummer 8204110000
Type Ratchet

Artikelnummern

Artikelnummer G0434.017.019
EAN 4018754188802
UBB 500511419631
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 90575119
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.