text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Adapter Drive 14x18mm Drive 9x12mm


für die Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit Außenvierkant 9 x 12 mm an Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 14 x 18 mmAchtung! Geänderte Einstellungen des Drehmomentschlüssels

Artikelnummer G0658.000.040
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Max. Drehmoment (Nm) 650
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Max. Drehmoment (Nm) 650
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 115
Type Plug-In Adapter

Omschrijving

für die Verwendung von Einsatzwerkzeugen mit Außenvierkant 9 x 12 mm an Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 14 x 18 mmAchtung! Geänderte Einstellungen des Drehmomentschlüssels

Artikelnummers

Artikelnummer G0658.000.040
EAN 4018754161041
UBB 500503931361
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58290040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.