text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 85-140mm 90° Angled Tip A41 3.2mm Polished 275mm


DIN 5254 BBügelzange mit 90° abgewinkelten Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder AchsenGeschmiedete zylindrische Präzisionsspitzenmit SchließfederPolierter KopfKunststoffbeschichteter Griff

Artikelnummer 3A704886
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 275
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 275
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 85 - 140
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Beschreibung

DIN 5254 BBügelzange mit 90° abgewinkelten Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder AchsenGeschmiedete zylindrische Präzisionsspitzenmit SchließfederPolierter KopfKunststoffbeschichteter Griff

Artikelnummern

Artikelnummer 3A704886
EAN 4018754333967
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 65466141
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.