text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 3-10mm 90° Angled Tip A01 0.9mm Polished 125mm


DIN 5254 BBügelzange mit 90° abgewinkelten Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder AchsenTropfengeschmiedetzylindrische Präzisionsschneidenmit SchließfederPolierter KopfKunststoffbeschichteter Griff

Artikelnummer 9O970640
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 3 - 10
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Beschreibung

DIN 5254 BBügelzange mit 90° abgewinkelten Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder AchsenTropfengeschmiedetzylindrische Präzisionsschneidenmit SchließfederPolierter KopfKunststoffbeschichteter Griff

Artikelnummern

Artikelnummer 9O970640
EAN 4018754333929
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 65466101
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.