text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 10-25mm 90° Angled Tip A11 1.3mm Chrome Plated 125mm


DIN 5254 BBügelzange mit 90° abgewinkelten Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder AchsenTropfengeschmiedetzylindrische Präzisionsspitzenmit Schließfederverchromter Kopfverchromt, geriffelter Griff

Artikelnummer 3Z933736
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
mit Feder Ja
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Nein
mit Feder Ja
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 10 - 25
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Beschreibung

DIN 5254 BBügelzange mit 90° abgewinkelten Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder AchsenTropfengeschmiedetzylindrische Präzisionsspitzenmit Schließfederverchromter Kopfverchromt, geriffelter Griff

Artikelnummern

Artikelnummer 3Z933736
EAN 4018754333738
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 65464111
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.