text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6545 External Circlip Pliers 19-60mm Straight Tip A2 1.8mm Chrome Plated 180mm


DIN 5254 Sicherungsringzange mit geraden Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder Achsengesenkgeschmiedetzylindrische Präzisionsschneidenmit Schließfederverchromter Kopfverchromt, geriffelter Griff

Artikelnummer 3F262272
Ausführung Gerade
Isoliert Nein
mit Feder Ja
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Gerade
Isoliert Nein
mit Feder Ja
Länge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Spannbereich (mm) 19 - 60
Geeignet für Außensicherungsringe Ja
Auswechselbare Spitzen Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Model 6545
Type External Circlip Pliers

Beschreibung

DIN 5254 Sicherungsringzange mit geraden Backenzum Greifen, Einsetzen und Abziehen von Außenringen auf Wellen oder Achsengesenkgeschmiedetzylindrische Präzisionsschneidenmit Schließfederverchromter Kopfverchromt, geriffelter Griff

Artikelnummern

Artikelnummer 3F262272
EAN 4018754333691
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 65454102
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.