text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 432 VDE-Adapter 3/8„ Vierkantantrieb 1/2“ Vierkantantrieb Stahl verchromt 68mm Länge


3/8„ Innenvierkant bis 1/2“ Außenvierkant (10 x 12,5 mm)HPQ® Hochleistungsstahl, verchromtVDE-isoliert bis 1000 VDIN EN 60900Schutzisolierung nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Artikelnummer 8Z321891
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 68
Anschlussgröße Buchsenseite 3/8 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 9.525
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 68
Anschlussgröße Buchsenseite 3/8 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 9.525
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite Quadratisch (weiblich)
Anschlussgröße an der Werkzeugseite 1/2 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm) 12.7
Geprüft nach ISO 3316 Nein
Marke Stahlwille
Model 432 VDE
Type 432 VDE

Beschreibung

3/8„ Innenvierkant bis 1/2“ Außenvierkant (10 x 12,5 mm)HPQ® Hochleistungsstahl, verchromtVDE-isoliert bis 1000 VDIN EN 60900Schutzisolierung nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Artikelnummern

Artikelnummer 8Z321891
EAN 4018754286164
UBB 500696171940
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 12030005
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.