text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 17F Wrench Set in Bag 8-19mm Chrome Plated 5-Piece


Ringratschenschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten im RollkofferRingseitig flache Ausführung mit Doppelsechskant72 Zähne, Arbeitswinkel 5°Backenstellung 15°Rechts-/Linksanzug durch Drehen des SchlüsselsLanglebige, schlanke, und leichte BauweiseHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE-Rundschliff sorgt für eine hautfreundlich

Artikelnummer 0L976459
Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Andere
Gesamtzahl der Werkzeuge 5
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel 5
Breite der Zange (mm) 8 - 19
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Verpackung Andere
Gesamtzahl der Werkzeuge 5
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel 5
Breite der Zange (mm) 8 - 19
Marke Stahlwille
Type Wrench Set

Beschreibung

Ringratschenschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten im RollkofferRingseitig flache Ausführung mit Doppelsechskant72 Zähne, Arbeitswinkel 5°Backenstellung 15°Rechts-/Linksanzug durch Drehen des SchlüsselsLanglebige, schlanke, und leichte BauweiseHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE-Rundschliff sorgt für eine hautfreundliche und griffige OberflächeGesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChromlegierter Stahl, verchromtStabile Rolltasche mit Klettverschluss aus PolyesterMesh-Einsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesetzte Werkzeug. Die Werkzeuge sind in der Rolltasche gut geschützt und benötigen nur wenig Platz.

Artikelnummern

Artikelnummer 0L976459
EAN 4018754325979
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 96401705
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.