text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 17F Combination Wrench 19mm Chrome Plated 255mm


metrische Schlüsselgrößenflache BauformKlauenstellung 15°Doppelsechskantringintegrierte Knarre72 ZähneArbeitswinkel 5°Richtungswechsel durch Umdrehen des SchlüsselsVerstärkte Verbindung zwischen Maul und SchaftLanglebige, schlanke und leichte BauweiseHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE abgerundetes Finish sorgt für rutschsicheren, komfo

Artikelnummer 0U639573
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gekröpft Ja
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 19
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 252
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 19
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gekröpft Ja
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 19
Modell mit Ratsche Ja
Marke Stahlwille
Type Combination Wrench

Beschreibung

metrische Schlüsselgrößenflache BauformKlauenstellung 15°Doppelsechskantringintegrierte Knarre72 ZähneArbeitswinkel 5°Richtungswechsel durch Umdrehen des SchlüsselsVerstärkte Verbindung zwischen Maul und SchaftLanglebige, schlanke und leichte BauweiseHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE abgerundetes Finish sorgt für rutschsicheren, komfortablen Griffgesenkgeschmiedet, gehärtet und gekühlt im Ölbadverchromter legierter Stahl, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer 0U639573
EAN 4018754281978
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 40171919
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.