text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 17F Combination Wrench 17mm Chrome Plated 230mm


metrische Schlüsselgrößenflache BauformKlauenstellung 15°DoppelsechskantringIntegrierte Knarre72 ZähneArbeitswinkel 5°Richtungswechsel durch Umdrehen des SchlüsselsVerstärkte Verbindung zwischen Maul und SchaftWiderstandsfähige, schlanke und leichte BauweiseHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE abgerundetes Finish sorgt für rutschfestes,

Artikelnummer 6W062229
Länge (mm)
Schlüsselbreite offenes Ende (mm)
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gekröpft Ja
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 17
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 229
Schlüsselbreite offenes Ende (mm) 17
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gekröpft Ja
Schlüsselweite Buchse/Ring/Ratsche (mm) 17
Modell mit Ratsche Ja
Marke Stahlwille
Type Combination Wrench

Beschreibung

metrische Schlüsselgrößenflache BauformKlauenstellung 15°DoppelsechskantringIntegrierte Knarre72 ZähneArbeitswinkel 5°Richtungswechsel durch Umdrehen des SchlüsselsVerstärkte Verbindung zwischen Maul und SchaftWiderstandsfähige, schlanke und leichte BauweiseHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE abgerundetes Finish sorgt für rutschfestes, komfortables Feeldrop-geschmiedet, gehärtet und gekühlt im Ölbadverchromter legierter Stahl, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer 6W062229
EAN 4018754281954
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 40171717
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.