text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 1442 Torx skrutkovací bit TX20 6,3 mm Hex 38 mm

Referência 4U502195
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 38
Veľkosť (TX) 20
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie

Especificações

Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 38
Veľkosť (TX) 20
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Stahlwille
Model 1442

Números do artigo

Referência 4U502195
EAN 4018754255757
UBB 500636245846
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 08161120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.