text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13126-3 LED-Stirnlampe 65lm 3x AAA/LR03 Batterie

Artikelnummer G1573.131.263
Ausführung Scheinwerfer
Farbe des Gehäuses Mehrfarbig
Wiederaufladbar Nein
ANSI AAA
Werkstoff Plastic

Spezifikationen

Ausführung Scheinwerfer
Farbe des Gehäuses Mehrfarbig
Wiederaufladbar Nein
ANSI AAA
Werkstoff Plastic
Lampentyp LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) IP68
Mit Lichtquelle Ja
Batterieart Micro
Gewicht gesamt (g) 81
Anzahl der Batterien 3
Mit Batterien Nein
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 249
Warennummer 85131000
Model 13126-3

Beschreibung

ex-zertifiziert für Zone 1Zertifizierungen: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°CWasserdichte Konstruktion für den Einsatz unter allen WetterbedingungenDrei Strahlarten - weißer Punkt, Drei Strahlmodi - weißer Spot, weiß diffus und rot diffusHoch- und NiedrigleistungseinstellungenGroßformatiger Ein-/Ausschalter, der auch mit schweren Handschuhen leicht zu bedienen istLED-Taschenlampenmodul kann aus dem Gehäuse entfernt und als eigenständige tragbare Arbeitslampe verwendet werdenLichtstrahl per Drehknopf einstellbar - keine zerbrechlichen Scharnieremit verstellbarem, elastischem Textilbandbeständige, schlagfeste Konstruktion aus ABS/PolycarbonatWasserdicht nach IP 68 bis 10 m WassertiefeHelligkeit: 65 LumenReichweite: 60 mBrenndauer: 13 Std.Batterien: 3 AAA/LR03, alkalisch, 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikelnummern

Artikelnummer G1573.131.263
EAN 4018754240586
UBB 500623938502
UNSPSC 39111610
Hersteller Artikel Nr 77490013
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.