Schraubendreher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
8D136245
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
Stahlwille 12500N Mutterndreher 13mm Hex 125mm Klinge 2-Komponenten-Griff 250mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
8D136245
Ausführung
Handgriff
Flexibel
Nein
Schlüsselweite (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
250
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
125
Form der Klinge
Hexagon
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgriff
Flexibel
Nein
Schlüsselweite (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
250
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
125
Form der Klinge
Hexagon
Magnetisch
Nein
Geeignet für Sechskantbolzen
Ja
Material Griff
Plastic
Mit Kneifzange
Nein
Geeignet für Drehriegel
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Stahlwille
Warennummer
82041100
Model
12500N
Type
12500N 13 SECHSKANT-STECKSCHLUESSEL MIT DRALL-GRIFF
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8D136245
EAN
4018754278244
UBB
500654004703
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
43093013