text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahl Blank 100 M6X16


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 100
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 16 mm
Klasse 100
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Maße

b 24
d-D M6
dc (max.) 13.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 6
L (mm) 16
P 1
s 5

Artikelnummern

Artikelnummer 07095.060.016
EAN 8715492063656
UBB 952351497542
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.