text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahl Blank 100 M12X20

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 100
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 20 mm
Klasse 100
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Maße

b 36
d-D M12
dc (max.) 22.5
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 12
L (mm) 20
P 1.75
s 10

Artikelnummern

Artikelnummer 07095.120.020
EAN 8715492063816
UBB 952351499118
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.