text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahl Blank 100 M10X40

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 100
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 40 mm
Klasse 100
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Maße

b 32
d-D M10
dc (max.) 19.5
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 10
L (mm) 40
P 1.5
s 8

Artikelnummern

Artikelnummer 07095.100.040
EAN 8715492063809
UBB 952351499035
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.