text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahl 4MM

Artikelnummer 58551.000.004
Marke Fabory Approved
Material Stahl
Gewicht pro Stück (g) 0.5
Info Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.

Spezifikationen

Marke Fabory Approved
Material Stahl
Gewicht pro Stück (g) 0.5
Info Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.

Maße

D 4
D2 1.5
L1 0.5
L 5

Artikelnummern

Artikelnummer 58551.000.004
UBB 500689848355
UNSPSC 31162807
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.