Artikelen Meyra
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
Zangen & Pinzetten
Wasserpumpenzange
G1051.600.300
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
Stahlwille Wasserpumpenzange 51mm Backenöffnung aufgerauter Griff Stahl verchromt 300mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
G1051.600.300
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Andere
Gewicht
520
Länge
300
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Andere
Gewicht
520
Länge
300
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Max. Wangenöffnung (mm)
45
Funkenarmes Modell
Nein
Griffige Ausführung
1-komponentig
Mit Schlagschutz
Nein
Anzahl der Einstellungen
7
Abdeckung des Griffs
Plastik überzogen
VDE-geprüft
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
DIN ISO 8976 (Nr. 207 c)durchgestecktes Gelenk7 Verstellpositionen (175 mm 6 Verstellpositionen)QuetschschutzChrom-Vanadium
Artikelnummern
Artikelnummer
G1051.600.300
EAN
4018754170135
UBB
203102216827
UNSPSC
27112101
Hersteller Artikel Nr
65516300
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen