Blitzlichter
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
Beleuchtung
Blitzlichter
G1573.131.262
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
Stahlwille 13126-2 LED-Stiftlampe 35lm 2x AAA/LR03 Batterie
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
G1573.131.262
Ausführung
Stiftlicht
Farbe des Gehäuses
Yellow
Wiederaufladbar
Nein
ANSI
AAA
Länge
135
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Stiftlicht
Farbe des Gehäuses
Yellow
Wiederaufladbar
Nein
ANSI
AAA
Länge
135
Werkstoff
Plastic
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)
IP68
Mit Lichtquelle
Ja
Batterieart
Micro
Gewicht gesamt (g)
20
Anzahl der Batterien
2
Mit Batterien
Nein
Model
13126-2
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
ex-zertifiziert für Zone 1Zertifizierungen: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Dbdreimal heller als herkömmliche Stabtaschenlampen dank leistungsstarker LEDsbrobust, elektrisch nicht leitend, korrosionsgeschütztes Gehäuse aus ABS/Polycarbonathohe Schlagfestigkeit und reduzierte Blendwirkung durch gummiummantelte Blendegleichmäßig heller Lichtkegel über 80 % der Lebensdauer der Alkaline-Batterien durch eLED-Schaltunggummierte Drucktaste auf der Rückseite für Dauer- oder Kurzzeitbetriebeinfache Aufbewahrung durch integrierten Cliphalter nahe der BlendeWasserdicht nach IP 68 bis 3 m WassertiefeHelligkeit: 35 LumenReichweite: 64 mBrenndauer: 3 Std.Batterien: 2 AAA/LR03, Alkaline, 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikelnummern
Artikelnummer
G1573.131.262
EAN
4018754240579
UBB
500623938437
UNSPSC
39111610
Hersteller Artikel Nr
77490012
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen