text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING-EINSTECK 732/40 24MM

Artikelnummer G0665.240.001
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Anschlussgröße 14x18 mm
Rechtwinkliger Einbau Ja

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 69
Ausführung Ring End Fitting
Anschlussgröße 14x18 mm
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 149
Warennummer 8204110000
Type Ratchet Attachment

Beschreibung

Für Drehmomentschlüssel mit VierkantantriebFixierung durch StiftsicherungChrom über Nickel, dauerhafte und spanfeste AusführungGesenkgeschmiedet, gehärtet und gekühlt im ÖlbadExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Artikelnummern

Artikelnummer G0665.240.001
EAN 4018754034284
UBB 203125069732
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 58224024
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.