text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Offener Ringeinsatz Schlüsselweite 24mm Werkzeughalter9 x 12


Für Drehmomentschlüssel mit VierkantantriebFixierung durch StiftsicherungChrom über Nickel, dauerhafte und spanfeste AusführungGesenkgeschmiedet, gehärtet und gekühlt im ÖlbadExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Artikelnummer G0666.240.001
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Open End Fitting
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Type 733/10 24
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 24
Ausführung Open End Fitting
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Type 733/10 24

Beschreibung

Für Drehmomentschlüssel mit VierkantantriebFixierung durch StiftsicherungChrom über Nickel, dauerhafte und spanfeste AusführungGesenkgeschmiedet, gehärtet und gekühlt im ÖlbadExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Artikelnummern

Artikelnummer G0666.240.001
EAN 4018754034444
UBB 203125075424
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 58231024
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.