text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH MAUL-EINSTECK 731/40 21 MM

Artikelnummer G0661.210.001
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Open End Fitting
Anschlussgröße 14x18 mm
Rechtwinkliger Einbau Ja

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 21
Gesamtlänge (mm) 62
Ausführung Open End Fitting
Anschlussgröße 14x18 mm
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 168
Warennummer 8204110000
Type Insert Tool

Beschreibung

Für Drehmomentschlüssel mit VierkantantriebFixierung durch StiftsicherungChrom über Nickel, dauerhafte und spanfeste AusführungGesenkgeschmiedet, gehärtet und gekühlt im ÖlbadExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Artikelnummern

Artikelnummer G0661.210.001
EAN 4018754033997
UBB 203125066845
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 58214021
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.