text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH KREUZSCHL 3- 35C PKW


DIN 3119/ISO 6788geschmiedetes Mittelteil, eingepresste Ausleger mit extra tief eingeschmiedeten SteckschlüsselköpfenChromlegierter Stahl, verchromt

Artikelnummer G0290.001.780
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 5020
Gesamtlänge (mm) 400
Schlüsselweite 1 (mm) 17
Schlüsselweite 2 (mm) 19
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 5020
Gesamtlänge (mm) 400
Schlüsselweite 1 (mm) 17
Schlüsselweite 2 (mm) 19
Schlüsselweite 3 (mm) 22
Schlüsselweite 4 (mm) 12.5
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 2050
Model 35 C PKW
Type Wheel Brace

Beschreibung

DIN 3119/ISO 6788geschmiedetes Mittelteil, eingepresste Ausleger mit extra tief eingeschmiedeten SteckschlüsselköpfenChromlegierter Stahl, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G0290.001.780
EAN 4018754025923
UBB 203120259254
UNSPSC 27111714
Hersteller Artikel Nr 43030006
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.