text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH KREUZSCHL 3- 34C LKW


DIN 3119/ISO 6788Geschmiedetes Mittelteil, eingepresste Ausleger mit extra tief geschmiedeten SteckköpfenChromlegierter Stahl, verchromt

Artikelnummer G0290.001.795
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 2058
Gesamtlänge (mm) 520
Vierkantstange 20 mm (3/4 Zoll)
Schlüsselweite 1 (mm) 24
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 2058
Gesamtlänge (mm) 520
Vierkantstange 20 mm (3/4 Zoll)
Schlüsselweite 1 (mm) 24
Schlüsselweite 2 (mm) 27
Schlüsselweite 3 (mm) 32
Schlüsselweite 4 (mm) 20
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 5000
Warennummer 8204110000
Model 34 C LKW
Type Wheel Brace

Beschreibung

DIN 3119/ISO 6788Geschmiedetes Mittelteil, eingepresste Ausleger mit extra tief geschmiedeten SteckköpfenChromlegierter Stahl, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G0290.001.795
EAN 4018754025916
UBB 203120259171
UNSPSC 27111714
Hersteller Artikel Nr 43030005
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.