text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH INSERT 737 GR.10

Artikelnummer G0677.000.010
Schlüsselweite (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Armatur anschweißen
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Rechtwinkliger Einbau Ja

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 14
Gesamtlänge (mm) 71
Ausführung Armatur anschweißen
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 30
Type Blank-End Insert Tool

Beschreibung

Rotgussausführung Um Beschädigungen durch zu hohe Temperaturen zu vermeiden, werden der Sicherungsstift, die Feder und die Scheibe erst nach Abschluss der Schweißarbeiten montiert - eine Anleitung wird mitgeliefert: 1.2208 - 31CRV3

Artikelnummern

Artikelnummer G0677.000.010
EAN 4018754034598
UBB 500501330947
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 58270010
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.