text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH FLEXIBLE JOINT RATCHET 452QR


Reversibel80 ZähneMit QuickRelease-SicherheitsverschlussMit 2-Komponenten-GriffGriffhebel um ca. 90° nach oben und unten schwenkbar, rastet ein und verriegelt in folgenden Positionen: gerade, 30° nach oben, 60° nach oben, 30° nach unten. Entriegelungssperre mit Druckknopf im GriffbereichFür Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°

Artikelnummer 9L751043
Isoliert Nein
Gewicht 350
Durchmesser des Kopfes (mm) 28.2
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 300
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 350
Durchmesser des Kopfes (mm) 28.2
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 300
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 10
Rückschwenkbarer Winkel (°) 4.5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Type Ratchet

Beschreibung

Reversibel80 ZähneMit QuickRelease-SicherheitsverschlussMit 2-Komponenten-GriffGriffhebel um ca. 90° nach oben und unten schwenkbar, rastet ein und verriegelt in folgenden Positionen: gerade, 30° nach oben, 60° nach oben, 30° nach unten. Entriegelungssperre mit Druckknopf im GriffbereichFür Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°FOD-vermeidend durch schraubenlose KonstruktionDIN 3122/ISO 3315DBGM

Artikelnummern

Artikelnummer 9L751043
EAN 4018754286379
UBB 500681338546
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 12261010
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.