text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 730N/2 TORQUE WRENCH


Aufnahme für auswechselbare Wendeplatten-WerkzeugeQuickRelease-Sicherheitsverriegelungkann durch Drehen der Wendeplatten im oder gegen den Uhrzeigersinn eingesetzt werden Anzeigeabweichung ± 3 % ,(Größe 2, a/2 4 %)

Numéro d'article 2N058140
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 275
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 4 - 20
Emballé par 1

Spécifications

Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 275
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 4 - 20
Einstellung der Schrittweite (Nm) 1
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Mit Skala Ja
Marke Stahlwille
Warennummer 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

La description

Aufnahme für auswechselbare Wendeplatten-WerkzeugeQuickRelease-Sicherheitsverriegelungkann durch Drehen der Wendeplatten im oder gegen den Uhrzeigersinn eingesetzt werden Anzeigeabweichung ± 3 % ,(Größe 2, a/2 4 %)

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N058140
EAN 4018754295234
UBB 500696175339
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 50181102
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.