text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 730/4QUICK TORQUE WRENCH


Artikelnummer 9Q261351
Gesamtlänge (mm) 223
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 8 - 40
Einstellung der Schrittweite (Nm) 1
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Mit Skala Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 223
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 8 - 40
Einstellung der Schrittweite (Nm) 1
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Mit Skala Ja
Marke Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 9Q261351
EAN 4018754292660
UBB 500696175743
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 50184004
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.