Werkzeuge für Schraubenschlüssel
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
7T860327
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
STAH 4026-8 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
linkshändigDIN 3117/ISO 6787 (B-Form)ASME B 107.100Backenabstand 22,5°CChrom-Vanadium, brüniert
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
7T860327
Schutz der Oberfläche
Phosphatiert
Länge (mm)
206
Max. Schlüsselweite (mm)
30
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Position der Backe (°)
22.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Phosphatiert
Länge (mm)
206
Max. Schlüsselweite (mm)
30
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Position der Backe (°)
22.5
Marke
Stahlwille
Type
Adjustable Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
linkshändigDIN 3117/ISO 6787 (B-Form)ASME B 107.100Backenabstand 22,5°CChrom-Vanadium, brüniert
Artikelnummern
Artikelnummer
7T860327
EAN
4018754299584
UBB
500696174340
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
40260108