text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH 4026-15 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER


linkshändigDIN 3117/ISO 6787 (B-Form)ASME B 107.100Backenabstand 22,5°CChrom-Vanadium, brüniert

Artikelnummer 5C953889
Schutz der Oberfläche Phosphatiert
Länge (mm) 384
Max. Schlüsselweite (mm) 44
Geprüft nach ISO 6787 Ja
Position der Backe (°) 22.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Phosphatiert
Länge (mm) 384
Max. Schlüsselweite (mm) 44
Geprüft nach ISO 6787 Ja
Position der Backe (°) 22.5
Marke Stahlwille
Type Adjustable Wrench

Beschreibung

linkshändigDIN 3117/ISO 6787 (B-Form)ASME B 107.100Backenabstand 22,5°CChrom-Vanadium, brüniert

Artikelnummern

Artikelnummer 5C953889
EAN 4018754299614
UBB 500696174910
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 40260115
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.