Rollgabelschlüssel
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Rollgabelschlüssel
8P165740
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
STAH 4026-12 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
linkshändigDIN 3117/ISO 6787 (B-Form)ASME B 107.100Backenabstand 22,5°CChrom-Vanadium, brüniert
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
8P165740
Schutz der Oberfläche
Phosphatiert
Länge
309
Max. Schlüsselweite (mm)
39
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Position der Backe (°)
22.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Phosphatiert
Länge
309
Max. Schlüsselweite (mm)
39
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Position der Backe (°)
22.5
Type
4026 12 VERSTELLBARER EINMAULSCHLUESSEL
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
linkshändigDIN 3117/ISO 6787 (B-Form)ASME B 107.100Backenabstand 22,5°CChrom-Vanadium, brüniert
Artikelnummern
Artikelnummer
8P165740
EAN
4018754299607
UBB
500696174753
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
40260112
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen