Werkzeuge für Schraubenschlüssel
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
2K664270
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
STAH 4025-8 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
rechtshändigDIN 3117/ISO 6787 (B-Form)ASME B107.100Backenabstand 22,5°Cverchromt Vanadium, verchromt
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
2K664270
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
206
Max. Schlüsselweite (mm)
30
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Position der Backe (°)
22.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
206
Max. Schlüsselweite (mm)
30
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Position der Backe (°)
22.5
Marke
Stahlwille
Type
Adjustable Wrench
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
rechtshändigDIN 3117/ISO 6787 (B-Form)ASME B107.100Backenabstand 22,5°Cverchromt Vanadium, verchromt
Artikelnummern
Artikelnummer
2K664270
EAN
4018754299515
UBB
500696172930
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
40250108