text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm green PP LA-KA-PE


Artikelnummer 4Y457351
Farbe Grün
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 60
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grün
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 60
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 545
Höhe innen (mm) 305
Äußere Breite (mm) 600
Äußere Höhe (mm) 320
Äußere Tiefe (mm) 800
Innere Tiefe (mm) 740
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 4Y457351
EAN 4031022013552
UBB 500582290010
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK800/320-0 GRÜN
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.