Behälter für den Lagerbestand
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
Werkzeuglagerung
Behälter für den Lagerbestand oder Aufbewahrung
Behälter für den Lagerbestand
6L664172
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
Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm blue PP LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6L664172
Farbe
Blau
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
60
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Blau
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
60
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
545
Höhe innen (mm)
305
Äußere Breite (mm)
600
Äußere Höhe (mm)
320
Äußere Tiefe (mm)
800
Innere Tiefe (mm)
740
Marke
La-ka-pe
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6L664172
EAN
4031022013545
UBB
500582824149
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
TK800/320-0 BLAU