text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 420 mm red PP LA-KA-PE


Artikelnummer 3V139350
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 75
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 75
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 362
Höhe innen (mm) 401
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 420
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 562
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 3V139350
EAN 4031022050304
UBB 500581904686
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr VTK 600/420-0 ROT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.