text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 420 mm blue PP LA-KA-PE


Artikelnummer 4P571521
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 75
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 75
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 362
Höhe innen (mm) 401
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 420
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 562
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 4P571521
EAN 4031022050311
UBB 500582174289
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr VTK 600/420-0 BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.