text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 340 mm grey PP LOCKWEILER


Artikelnummer 1T178247
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 70
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 70
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 353
Höhe innen (mm) 335
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 340
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 553
Marke Lockweiler

Artikelnummern

Artikelnummer 1T178247
EAN 4054773013602
UBB 500581211330
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr NB70V2-139170220118
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.