text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 280 mm grey PP LOCKWEILER


Artikelnummer 0R535225
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 55
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 55
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 353
Höhe innen (mm) 275
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 280
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 553
Marke Lockweiler

Artikelnummern

Artikelnummer 0R535225
EAN 4054773013596
UBB 500573834453
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr NB55V2-139155220118
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.