text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 270 mm grey PP LA-KA-PE


Artikelnummer 9D021756
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 50
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 50
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 352
Höhe innen (mm) 235
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 270
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 551
Marke La-ka-pe

Artikelnummern

Artikelnummer 9D021756
EAN 4031022013743
UBB 500583753669
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK600/270-0 GRAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.