Behälter für den Lagerbestand
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Werkzeuglagerung
Behälter für den Lagerbestand oder Aufbewahrung
Behälter für den Lagerbestand
5V604271
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 270 mm grey PP LA-KA-PE
Als Favorit hinzufügen
Preis anzeigen
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5V604271
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
70
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Grau
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Deckelabdeckung
Nein
Werkstoff
Andere
Mit Handgriff
Ja
Stapelbar
Ja
Zulässige Nutzlast (kg)
70
Durchsichtig
Nein
Mit Schloss
Nein
Innere Breite (mm)
364
Höhe innen (mm)
251
Äußere Breite (mm)
400
Äußere Höhe (mm)
270
Äußere Tiefe (mm)
600
Innere Tiefe (mm)
564
Marke
La-ka-pe
Warennummer
39231090
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5V604271
EAN
4031022049964
UBB
500582593546
UNSPSC
24102103
Hersteller Artikel Nr
VTK 600/270-0 GRAU